ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 ボールE BBE2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01016365
品番
BBE2-R9.5:G2
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
50
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
G2
R
9.5
ボール半径R(mm)
9.5