ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01016392
品番
LS-BBER10.5
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
21
刃長(mm)
60
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
G2
R
10.5
ボール半径R(mm)
10.5