ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 ラフィング REL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01016952
品番
REL25X70X160
参考基準価格(税別)
¥105,400
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
MX3