ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 ラフィング REL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01016986
品番
REL40X120X220
参考基準価格(税別)
¥209,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
120
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
42
刃数
4
材質
MX3