ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 ラフィング REL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01017004
品番
REL50X120X240
参考基準価格(税別)
¥262,700
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
刃長(mm)
120
全長(mm)
240
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
MX3