ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 AMX4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01018018
品番
AMX4-45X42
参考基準価格(税別)
¥109,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
50
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
42
刃数
4
材質
TH10