ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 AMXL4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01018158
品番
AMXL4-24
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24
刃長(mm)
80
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
TH10