ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 AMXL4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01018228
品番
AMXL4-32
参考基準価格(税別)
¥105,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
刃長(mm)
80
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
TH10