ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 AMXL4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01018255
品番
AMXL4-38
参考基準価格(税別)
¥126,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
38
刃長(mm)
90
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
TH10