ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 BYC4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
15
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
01018325
品番
BYC4-15:TH10
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
TH10