ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 BYC4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
17
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
01018368
品番
BYC4-17:TH10
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
TH10