ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 HMXL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
注文コード
01019716
品番
HMXL50X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥149,800
この商品は
刃径・シャンク径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
50
刃長(mm)
120
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
TH10