ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 HSP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
25.4
刃径(inch)
1"
注文コード
01019725
品番
HSP1":G2
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25.4
刃長(mm)
40
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
G2
刃径(inch)
1"