ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 HSP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.5
注文コード
01019752
品番
HSP10.5:STI30
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
20
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
STI30