ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
20
注文コード
01021606
品番
HSPE-B10.5X20:M20N
参考基準価格(税別)
¥23,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
M20N