ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
22
注文コード
01021633
品番
HSPE-B 11.5X22 K20N
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
22
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
K20N