ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 SMX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01028283
品番
SMX30
参考基準価格(税別)
¥106,100
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
40
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
32
刃数
8
材質
SX20