ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 SMX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01028317
品番
SMX36
参考基準価格(税別)
¥136,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
36
刃長(mm)
50
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
42
刃数
8
材質
SX20