DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬付 多刃 SPC4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
75
注文コード
01029132
品番
SPC4-300L:KT9
参考基準価格(税別)
¥191,670
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
75
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
KT9