DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬付 多刃 SPC6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
33
32
35
36
38
40
42
45
48
50
刃長(mm)
50
50
75
55
80
100
60
120
全長(mm)
118
118
175
123
190
210
128
230
材質
SR30
KT9
SR30
UMS
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01029227
品番
SPC6-33:SR30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
33
刃長(mm)
50
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
SR30