DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬付 多刃 SPC6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
38
32
35
36
38
40
42
45
48
50
刃長(mm)
55
50
75
55
80
100
60
120
全長(mm)
123
118
175
123
190
210
128
230
材質
KT9
KT9
SR30
UMS
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01029333
品番
SPC6-38:KT9
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
38
刃長(mm)
55
全長(mm)
123
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
KT9