EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル超硬S ボールE CSQCS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
注文コード
01029735
品番
CSQCS2-A+R1x10
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
10
刃数
2
全長(mm)
70
材質
超微粒子
R
1
首径(mm)
1.6
ボール半径R(mm)
1