EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル超硬S ボールE CSQCS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
4.5
注文コード
01029832
品番
CSQCS2-A+R4.5
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
シャンク径(Φmm)
8
首下長(mm)
27
刃数
2
全長(mm)
85
材質
超微粒子
R
4.5
首径(mm)
5.4
ボール半径R(mm)
4.5