EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル超硬S ボールE CSQCS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
5.5
注文コード
01029857
品番
CSQCS2-A+R5.5
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11
シャンク径(Φmm)
10
首下長(mm)
33
刃数
2
全長(mm)
100
材質
超微粒子
R
5.5
首径(mm)
6.6
ボール半径R(mm)
5.5