4枚刃ステップドリル

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01031363 品番 HSP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。

用途鉄工用 段数10 穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-12
用途:
アルミ支柱の穴あけ
合同会社サスティナブルエナジー・ブルーエナジー 様

12までしか穴を開けないので無駄がなくいいです。1つの大きさが、内と外の両方にも開けられます。今まで大きい筍ドリルを使ってましたが、今後これに切り替えようと思います。切れ味は言うまでもありません。

対象商品:
01031372
2021-05-25
用途:
鉄骨作業用

今回で3個目ですがコスパと切れ味が気に入っています。

対象商品:
01031354
2020-09-03
用途:
鉄板の穴あけ
ニイクラ電工株式会社 様 (建設業・工事業)

いちいちドリルをし交換せずに済むので、時短になる 切れ味も良い

2020-05-14
用途:
アルミパイプの穴あけに
合同会社サスティナブルエナジー・ブルーエナジー 様

すばらしく切れます。普通のドリルがシュルシュル(終わらない)なら、これは「バリバリバリバリ…はい終わり」って感じです。電動工具の電池も消耗しません。これの偶数が欲しいです。

対象商品:
01031354
2020-02-19
用途:
機器取付金具に使用
卸売・小売業

厚さ2mmのスチール。穴を4mmから10mmに拡げました。引っ掛かりもほぼなく非常にスムーズに拡げられました。あとは耐久性がどの位あるかですね。

対象商品:
01031354
2020-09-26
用途:
アルミ加工
建設業・工事業

切れ味は抜群です。
他の物は使えません。ありがとうございます。

対象商品:
01031372
2019-09-03
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

厚さ9mmの鉄板も、あっさり穴が空きました。
すぐ駄目になると思い余分に購入しましたが、思ったより長持ちします。

対象商品:
01031354
2018-12-10
用途:
穴開け作業

従来使用していた二枚刃よりよく切れて作業が速くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
1人が参考にしています
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする