4枚刃コバルトステップドリル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01031406 品番 HSP-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。

用途ステンレス・鉄工用 段数10 穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01031388
2020-07-28
用途:
鉄板の穴あけ(3mm)
福美建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ステップドリルは使い勝手が良いので重宝してます、リピ購入です。

対象商品:
01031397
2020-03-14
用途:
機械工作

3ミリ厚の鉄板の20ミリの穴空けに利用 事前に5ミリ穴を空け、切削スプレーでサクサクと穴空け成功 安物のドリルとの違いは歴然

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
1人が参考にしています
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする