のぼり 味自慢 そば

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01031817 品番3370
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル 文字内容味自慢 そば 縦(mm)1800 横(mm)600 ふち仕上三巻補強 生地ポンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする