のぼり 焼鳥

(3件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01031905 品番3373
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル 文字内容こだわり 焼鳥 縦(mm)1800 横(mm)600 ふち仕上三巻補強 生地ポンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31434323
2022-03-08
用途:
お店の宣伝
サービス業

前にも買った事がありますが格安で長持ちするので助かります。

対象商品:
01031905
2020-08-11
用途:
自宅で焼き肉

思っていたより少し生地が薄いかなと思いますが夏らしい雰囲気で良い。

対象商品:
01031905
2017-01-28
用途:
イベント行事時

色合いもよくイベント行事時によくあっていて、他の人から興味を持って注視された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする