のぼり コーヒー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01032185 品番 551
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質ポリエステル 文字内容コーヒー 縦(mm)1800 横(mm)600 ふち仕上三巻補強 生地ポンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
集客
卸売・小売業

のぼりがあると集客が良いように思います。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする