P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり本体
のぼり 満腹満足ランチやってます
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01032228
品番
2275
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
満腹満足ランチやってます。
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ