P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり本体
のぼり ランチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01032237
品番
3335
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
文字内容
味自慢 ランチ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ