P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり本体
ひえひえかき氷 のぼり
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01032632
品番
554
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
ひえひえ かき氷
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ