P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの パネル/ボード/イーゼル
P・O・Pプロダクツの その他看板
E木製サイン 両面 商い中/仕度中
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01032763
品番
2617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面に異なる内容でお客様にご案内します。
木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。
材質
木製
文字内容
(表面)感謝の気持ちで商い中、(裏面)真心込めて仕度中
仕様
(吊り下げくさり)あり/なし
厚さ(mm)
30
サイズ
特大
縦(mm)
900
横(mm)
230
注意
※付属のくさりでつるす場合にはサイン下に支えが必要です。
※特大サイズに付属のくさりは、装飾用ですので吊り下げには使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01032763
2617
65920873
2617
E木製サイン 感謝の気持ちで商い中
P・O・Pプロダクツ
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました