P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの パネル/ボード/イーゼル
P・O・Pプロダクツの その他看板
E木製サイン 両面 営業中/準備中
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01032772
品番
3948
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
両面に異なる内容でお客様にご案内します。
木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。
材質
木製
文字内容
(表面)一生懸命営業中、(裏面)心を込めて準備中
仕様
(吊り下げくさり)あり/なし
厚さ(mm)
30
サイズ
特大
縦(mm)
900
横(mm)
230
注意
※付属のくさりでつるす場合にはサイン下に支えが必要です。
※特大サイズに付属のくさりは、装飾用ですので吊り下げには使用できません。