E木製サイン 両面 只今、営業中/準備中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01032797 品番2570
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

両面に異なる内容でお客様にご案内します。
木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。
インパクト大!遠くからでも良く目立ちます。

材質木製 文字内容(表面)只今、営業中、(裏面)只今、準備中 仕様(吊り下げくさり)あり 厚さ(mm)20 サイズ 縦(mm)600 横(mm)180
注意
※付属のくさりでつるす場合にはサイン下に支えが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする