P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの パネル/ボード/イーゼル
P・O・Pプロダクツの その他看板
E木製サイン 両面 商い中/仕度中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01032833
品番
2567
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面に異なる内容でお客様にご案内します。
木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。
材質
木製
文字内容
(表面)感謝の気持ちで商い中、(裏面)真心込めて仕度中
仕様
(吊り下げくさり)あり
厚さ(mm)
20
サイズ
中
縦(mm)
400
横(mm)
150
注意
※付属のくさりでつるす場合にはサイン下に支えが必要です。
※特大サイズに付属のくさりは、装飾用ですので吊り下げには使用できません。