E木製サイン 両面 只今、営業中/本日定休日

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01032894 品番2593
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

両面に異なる内容でお客様にご案内します。
木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。
目線に掲げられる軽さが便利なコンパクトサイズ。

材質木製 文字内容(表面)只今、営業中、(裏面)本日、定休日 仕様(吊り下げくさり)あり 厚さ(mm)15 サイズ小(横型) 縦(mm)100 横(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする