のれん らーめん

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01032937 品番 7573
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質綿 文字内容味自慢 らーめん タイプ共チチ 縦(mm)600 横(mm)1700 生地天竺木綿

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01032937
2021-04-16
用途:
開店時
夢食堂 様 (飲食業)

普通は赤のれんかと思いますが、黒のれんはおしゃれだと思います。今日初オープンですがいまいちお客さんはいりませんでした。残念でした。明日から入ってくれたらいいのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする