のれん そば

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01032964 品番1131
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質綿 文字内容そば 味自慢 タイプ共チチ 縦(mm)600 横(mm)1700 生地天竺木綿

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01032964
2017-04-20
用途:
店舗のれん

生地の質感、染めの発色など値段以上の充分な商品で、大変満足てしおります。

対象商品:
01032964
2015-11-08
用途:
店前ののれん
飲食業

発色も良く、思っていたよりキレイでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする