P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のれん
P・O・Pプロダクツの のれん文字入り
のれん 居酒屋/紺赤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01032998
品番
1136
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
綿
文字内容
酒・一品料理 居酒屋
タイプ
共チチ
縦(mm)
600
横(mm)
1700
生地
天竺木綿