P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のれん
P・O・Pプロダクツの のれん無地・汎用柄
5巾のれん 生成天竺 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01033077
品番
2459
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
お店の顔ののれんとしての役目はもちろん、カウンターのアクセントや間仕切りにお店を上品に飾ります。
材質
綿
タイプ
共チチ
縦(mm)
500
横(mm)
1750
生地
生成天竺木綿