P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のれん
P・O・Pプロダクツの のれん無地・汎用柄
カウンターのれん 生成天竺 無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01033138
品番
2462
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
店内のカウンターの上に設置するだけで、お店の雰囲気も格段に美しくなります。
材質
綿
タイプ
共チチ
縦(mm)
300
横(mm)
1750
生地
生成天竺木綿