P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの ポップ用品
P・O・Pプロダクツの ちょうちん
デザイン提灯 居酒屋
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01033235
品番
9080
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サイズ
9号
材質
塩化ビニール
文字内容
居酒屋
縦(mm)
520
横(mm)
Φ240
印刷
2面