P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの ポップ用品
P・O・Pプロダクツの ちょうちん
デザイン提灯 たこ焼き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01033262
品番
9085
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
9号
材質
塩化ビニール
文字内容
たこ焼
縦(mm)
520
横(mm)
Φ240
印刷
2面