P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの ポップ用品
P・O・Pプロダクツの ちょうちん
デザイン提灯 ラーメン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
12号
注文コード
01033296
品番
9104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
12号
材質
塩化ビニール
文字内容
ラーメン
縦(mm)
600
横(mm)
Φ330
印刷
2面