P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの ポップ用品
P・O・Pプロダクツの ちょうちん
デザイン提灯 居酒屋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
12号
注文コード
01033323
品番
9105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
12号
材質
塩化ビニール
文字内容
居酒屋
縦(mm)
600
横(mm)
Φ330
印刷
2面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01033323
9105
65921476
9105
デザイン提灯 居酒屋
P・O・Pプロダクツ
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました