P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの ポップ用品
P・O・Pプロダクツの ちょうちん
デザイン提灯 ラーメン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01033348
品番
9111
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ
15号
材質
塩化ビニール
文字内容
ラーメン
縦(mm)
700
横(mm)
Φ420
印刷
2面