曜日別特売
962 3段伸縮3mポール(1.2~3m) P・O・Pプロダクツ 01033418

3段伸縮3mポール(1.2~3m)

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード01033418品番962
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!

用途
のぼり用
材質スチール棒径(Φmm)25質量(g)約800横棒(mm)850縦(mm)1200~3000
注意
※ポールの横棒(かんざし)と回転頭、ジョイントなどは、ポールとセットで1本につきひとつずつ含まれております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01033393
2024-08-13
用途: マルシェ出展の際、のぼり旗を掲示する。
サービス業

三段伸縮で、持ち運び、収納に便利。三段すべて取り外しが可能で、二段だけ使用することも可能だったので、外径対応が小さいポールスタンドでも対応できそう。

対象商品 : 01033393
2020-09-14
用途: ヨシズの代わり
卸売・小売業

遮光網(注文コード01033393)と組み合わせてヨシズの代わりにしました。使わない時はコンパクトにしまえることと、何より他の伸縮ポールと異なり別途送料が不要なのが有り難いです。

対象商品 : 01033393
2019-04-26
用途: ターフの補強

イージーアップターフは強風に弱いので、このポールを取り付けて補強します。未使用時は縮めて保管出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 01033393
2019-02-28
用途: 塗装作業時
金融・保険業

高いところの作業にとっても便利ですが重量がもう値段が高くてもいいからもっと軽量化してもらえれば嬉しいです。

対象商品 : 01033418
2016-10-15
用途: 旗を飾るとき
建設業・工事業

今までのポールとの変え買えでした。扱いやすく、お値段も手頃で良かったです。

対象商品 : 01033393
2015-08-03
用途: 移動先でのアマチュア無線のアンテナポールに使用

アマチュア無線のコンテストで急遽移動先で運用する事になりました。使用するアンテナは本来は5m以上の高さに張るものですが価格と車に積むのが容易なので3mにしました。
到着した物を見たときはプラスチック製の安物に見えましたが、磁石に吸着するのでちゃんと鉄芯があるのがわかり安心しました。運用先のアルミ手すりに5m間隔でくくりつけ、先にアンテナをはり、さらに先端から両側にひもで引っ張ったところ見事に水平に張る事ができ、完璧でした。軽いので鉄パイプは薄いと思いますが、この用途には強度的にも全くもんだいありませんでした。
おかげでコンテストでそこそこの成績を納めることができました。
モモタロウ旗にするためのてっぺんに付ける横棒は使いませんでした(笑)

5が参考にしています
対象商品 : 01033393
2015-06-25
用途: 一般的なのぼりに

3段で畳めるので、持ち運びしやすいです。物もしっかりとしていると思います。

対象商品 : 01033393
2015-07-25
用途: 駐車場

予想よりもしっかりしたものが届きました。
また時々購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする