長柄三角ホー普及型

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01036193 品番35015
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップは手にフィットしてゆるみません。

全長(mm)1060 刃幅(mm)75 材質(グリップ)軟質塩ビ 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
庭掃除用
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

実際は墓地掃除用にと思いましたが 小さすぎ 庭掃除にしました それなりの効果はあったようです

2024-09-30
用途:
家庭菜園
サービス業

手の届かない所など、ちょっとした草取りに便利です。

対象商品:
01036193
2022-12-02
用途:
庭雑草除去
その他業種

けっこう力が要ります。かがまなくていいのはいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01036193
2022-08-15
用途:
雑草とり最高
有限会社 笠井建築設計サービス 様 (建設業・工事業)

楽に雑草がとれていいもの買いました。長いので腰に負担がなく使いやすい

対象商品:
01036193
2022-06-15
用途:
畑の除草作業
ぷりんと博士 様

軽く適度な長さなので、立ったまま除草作業ができ非常に楽です。汚れもつきにくくとても満足しています。

対象商品:
01036193
2022-05-14
用途:
畑作業
Sazato 和香 様 (サービス業)

小型の三角ホーが役に立つので柄の長いのも買ってみました。届いた時に驚くほど軽くてビックリ。先が想像よりも小さかったかな。

2022-07-11
用途:
ネギ溝の除草
農・林・水産業

10p長さがもう10pあると腰を曲げないでよいとおもいます。

対象商品:
01036193
2021-05-05
用途:
畑に
教育・研究機関

軽くて使いやすいです。長く使えそうです。大切にします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする