曜日別特売
35019 ホームクマデ MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036245

ホームクマデ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード01036245品番35019
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。

材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)1330爪数13材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)420材質(金具)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-06
用途: 池のゴミ拾い
教育・研究機関

池の藻をすくうのに最適です。幅が変えられるのですくいたい対象が広がります。

1が参考にしています
対象商品 : 01036245
2023-03-25
用途: 落ち葉清掃
三間屋サービス業

庭の落ち葉清掃に使っています。もう少し荒くてもいいかな。石をひらってしまうから。

2が参考にしています
対象商品 : 01036245
2019-11-15
用途: 山林の枝木の片付け
特定非営利活動法人小笠原自然文化研究所

一回使ったら柄がぐにゃんと曲がって使えなかったです。がっかり・・

2が参考にしています
対象商品 : 01036245
2018-10-23
用途: 庭掃除、溝さらい
運輸・通信業

先端の巾が変えられるので便利です。でも広くすると小さいゴミがまとまらなくなる。

対象商品 : 01036245
2018-04-13
用途: ちょっとしたゴミの掻き寄せ
農・林・水産業

以前から使っていましたが、柄はアルミ掻き手は
ステンレス、軽く錆びないため長く使えます。
ただ本職用(プロ)には不向きですが、面積の小さな所にはもってこいです。
絶賛です。

対象商品 : 01036245
2016-05-17
用途: 草寄せ
滝口商店卸売・小売業

軽量で、ネジで固定出来るので、狭い所の刈った草等も取れそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする